Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V Keramik

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH112

  • Baugröße - DII

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023489

Sonepar Artikelnummer

120217085

Hersteller Artikelnummer

5SH112

Hersteller Typ

5SH112

Hersteller Artikel Nr.:

5SH112

Baugröße:

DII

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.037 kg

    DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Typ: NEOZED und DIAZED Sicherungssysteme
    • Nominale Stromstärke: 25A
    • Spannung: AC/DC 500V
    • Prüfklasse: Zulassung für Hausinstallation
    • Verwendung: Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
    • Portfolio: Umfangreiches Zubehör
    • Sicherungseinsätze: 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
    • Qualität: Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz von Personen und Geräten durch sicheres Abschalten.
    • Einfach zu bedienen, auch für Laien geeignet.
    • Umfangreiches, abgestimmtes Zubehör verfügbar.
    • Langjährige Erfahrung und bewährte Qualität.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie