Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V Keramik mit Prüfloch

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V Keramik mit Prüfloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH122

  • Baugröße - DII

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869145020

Sonepar Artikelnummer

120217087

Hersteller Artikelnummer

5SH122

Hersteller Typ

5SH122

Hersteller Artikel Nr.:

5SH122

Baugröße:

DII

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.042 kg

    DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • AC DC 500V Keramik mit Prüfloch
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz von Personen und Geräten gegen Überlast und Kurzschlüsse
    • Einfach zu bedienen, auch für die Hausinstallation zugelassen
    • Geeignet für die Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie