Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC 690V DC 600V Keramik

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC 690V DC 600V Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH1170

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023557

Sonepar Artikelnummer

120220207

Hersteller Artikelnummer

5SH1170

Hersteller Typ

5SH1170

Hersteller Artikel Nr.:

5SH1170

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.107 kg

    DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC 690V DC 600V

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Maximale Spannung: AC 690V, DC 600V
    • Sicherungseinsätze: von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen: klassische Schraub-Sockeltechnik
    • Qualität: bewährte Qualität seit 1906
    • Anwendungsbereich: Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen und Anlagen
    • Laienbedienbarkeit für einfache Handhabung
    • Umfangreiches abgestimmtes Zubehör verfügbar
    • Geeignet für die Hausinstallation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie