SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V Isolierstoff mit Prüfloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH1231
Baugröße - DIII
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869144078
Sonepar Artikelnummer
120217090
Hersteller Artikelnummer
5SH1231
Hersteller Typ
5SH1231
Hersteller Artikel Nr.:
5SH1231
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Effektives Sicherungssystem: NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör.
- Betriebsklassen: Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A.
- Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik.
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906.
- Sichere und effektive Abschaltmöglichkeiten bei Überlast- und Kurzschluss.
- Einfache Bedienbarkeit für Laien und Zulassung für die Hausinstallation.
- Umfangreiches und aufeinander abgestimmtes Portfolio an Zubehör.
- Verwendung in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen.
DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


