Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V Keramik

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH113

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023502

Sonepar Artikelnummer

120217086

Hersteller Artikelnummer

5SH113

Hersteller Typ

5SH113

Hersteller Artikel Nr.:

5SH113

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.063 kg

    DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Sicherungssysteme: NEOZED und DIAZED
    • Aktuelle Ampere-Klassen: 2 A bis 100 A
    • Betriebsklassen: Verschiedene Betriebsklassen verfügbar
    • Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
    • Qualität: Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Umfassendes und aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Einfach zu bedienen, auch für Laien geeignet
    • Geeignet für die Hausinstallation und industrielle Schaltanlagen
    • Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie