Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V Keramik mit Prüfloch

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V Keramik mit Prüfloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH123

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869145037

Sonepar Artikelnummer

120217089

Hersteller Artikelnummer

5SH123

Hersteller Typ

5SH123

Hersteller Artikel Nr.:

5SH123

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

    DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 500V Keramik mit Prüfloch

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Typ: NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem
    • Stromstärke: 2 A bis 100 A
    • Spannung: 500V AC/DC
    • Material: Keramik
    • Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
    • Qualität: Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
    • Laienbedienbar und für Hausinstallationen zugelassen
    • Umfangreiches Zubehör und abgestimmtes Portfolio
    • Einfache Anwendung in Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie