SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 750V Keramik für Sockel 5SF4 230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH1161
Baugröße - DIII
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869023540
Sonepar Artikelnummer
120220206
Hersteller Artikelnummer
5SH1161
Hersteller Typ
5SH1161
Hersteller Artikel Nr.:
5SH1161
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.124 kg
- Sockel: 5SF4230
- Maximale Stromstärke: 63A
- Spannung: 750V AC/DC
- Material: Keramik
- Produkttyp: Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör
- Laienbedienbar und für Hausinstallationen zugelassen
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte
- Einfache Handhabung dank laienbedienbarer Technik
- Vielfältige Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Bewährte Qualität seit 1906
- Abgestimmtes Portfolio und Zubehör für individuelle Anforderungen
DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 750V
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


