SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V für Kabel- und Leitungsschutz gG, Größe DIVH, R1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SC211
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021355
Sonepar Artikelnummer
120220050
Hersteller Artikelnummer
5SC211
Hersteller Typ
5SC211
Hersteller Artikel Nr.:
5SC211
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
Silber
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.115 kg
- Spannung: 500V
- Nennstrom: 80A
- Typ: gG (allgemeiner gesellschaftlicher Schutz)
- Größe: DIVH, R1 1/4
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
- Einfache Installation und Austausch.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
DIAZED-Sicherungseinsatz 500V für Kabel- und Leitungsschutz gG, Größe DIVH, R1 1/4, 80A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Kabeln und Leitungen bei einem Nennstrom von 80A und einer Spannung von bis zu 500V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


