SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V für Kabel- und Leitungsschutz gG, Größe DIVH, R1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SC221
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021362
Sonepar Artikelnummer
120220051
Hersteller Artikelnummer
5SC221
Hersteller Typ
5SC221
Hersteller Artikel Nr.:
5SC221
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rot
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.119 kg
- Spannung: 500V
- Größe: DIVH
- Typ: R1 1/4
- Nennstrom: 100A
- Effektiver Schutz gegen Überstrom.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Einsatz.
- Einfache Installation und Wartung.
DIAZED-Sicherungseinsatz 500V für Kabel- und Leitungsschutz gG, Größe DIVH, R1 1/4, 100A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Kabeln und Leitungen bei einer Spannung von bis zu 500V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


