Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 10A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SA251

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869021058

Sonepar Artikelnummer

120217058

Hersteller Artikelnummer

5SA251

Hersteller Typ

5SA251

Hersteller Artikel Nr.:

5SA251

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rot

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.012 kg

    DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 10A

    Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz elektrischer Leitungen und Geräte vor Überstrom.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 500V
    • Trägheit: träge
    • Typ: TNDZ
    • Größe: E16
    • Nennstrom: 10A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Überstromschutz.
    • Einfacher Austausch und Montage.
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen in elektrischen Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie