Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 2A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SA211

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869021027

Sonepar Artikelnummer

120217055

Hersteller Artikelnummer

5SA211

Hersteller Typ

5SA211

Hersteller Artikel Nr.:

5SA211

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rosa

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.012 kg

    DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 2A

    Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Überlast- und Kurzschlussschutz bei elektrischen Installationen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 500V
    • Typ: träg
    • Model: TNDZ
    • Dimension: E16
    • Nennstrom: 2A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit durch effektiven Schutz vor Überlastung und Kurzschluss.
    • Einfache Installation und Austauschbarkeit aufgrund des standardisierten Formats.
    • Langanhaltende Zuverlässigkeit, die die Lebensdauer der elektrischen Systeme verlängert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie