Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SA221

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869021034

Sonepar Artikelnummer

120217056

Hersteller Artikelnummer

5SA221

Hersteller Typ

5SA221

Hersteller Artikel Nr.:

5SA221

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

braun

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.011 kg

    DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 4A

    Der DIAZED-Sicherungseinsatz ist ein träge Sicherungselement, das für den sicheren Schutz elektrischer Schaltungen bei einer Nennspannung von 500V und einer Nennstromstärke von 4A ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 500V
    • Nennstromstärke: 4A
    • Typ: träge
    • Form: E16

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Schutz vor Überstromgefahren
    • Erhöhte Betriebssicherheit in elektrischen Installationen
    • Einfache Installation und Austausch

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie