Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 6A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SA231

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869021041

Sonepar Artikelnummer

120217057

Hersteller Artikelnummer

5SA231

Hersteller Typ

5SA231

Hersteller Artikel Nr.:

5SA231

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grün

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.011 kg

    DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 6A

    Der DIAZED-Sicherungseinsatz ist ein Sicherheitsgerät, das für den Schutz elektrischer Systeme bei Überlastungen und Kurzschlüssen eingesetzt wird.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 500V
    • Typ: Träge
    • Folientyp: TNDZ
    • Raum für E-Nummer: E16
    • Nennstrom: 6A

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und zuverlässige Absicherung von elektrischen Anlagen.
    • Einfacher Austausch und Installation dank standardisierter Formate.
    • Langsame Auslösungscharakteristik schützt empfindliche Geräte vor Spannungsspitzen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie