SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8002
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - rosa
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021645
Sonepar Artikelnummer
120220071
Hersteller Artikelnummer
5SD8002
Hersteller Typ
5SD8002
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8002
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
rosa
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.070 kg
- Betriebsklasse: gG
- Spannungsbereich: 690V
- Größe: DIII
- Stromstärke: 2A
- Hohe Zuverlässigkeit bei der Überstromsicherung.
- Einfache Integration in bestehende elektrische Systeme.
- Langfristige Betriebssicherheit und Schutz vor Leitungsüberlastung.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 2A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum zuverlässigen Kabel- und Leitungsschutz bei hohen Spannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


