SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8004
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021652
Sonepar Artikelnummer
120220072
Hersteller Artikelnummer
5SD8004
Hersteller Typ
5SD8004
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8004
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
braun
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.070 kg
- Betriebsklasse: gG
- Größe: DIII
- Nennspannung: 690V
- Nennstrom: 4A
- Hohe Sicherheit und Schutz für elektrische Anlagen.
- Einfacher Austausch und Wartung durch standardisierte Größe.
- Verlässlich unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 4A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Kabel- und Leitungsschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


