SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8006
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021669
Sonepar Artikelnummer
120220073
Hersteller Artikelnummer
5SD8006
Hersteller Typ
5SD8006
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8006
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
grün
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.069 kg
- Betriebsklasse: gG
- Spannung: 690V
- Größe: DIII
- BE: E33
- Stromstärke: 6A
- Hohe Sicherheit für elektrische Anlagen.
- Einfacher Austausch und Installation.
- Zuverlässiger Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 6A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient dem sicheren Schutz von Kabeln und Leitungen in elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


