SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8010
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021676
Sonepar Artikelnummer
120220074
Hersteller Artikelnummer
5SD8010
Hersteller Typ
5SD8010
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8010
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
rot
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.070 kg
- Betriebsklasse: gG
- Größe: DIII
- Spannung: 690V
- Nennstrom: 10A
- Sicherer Schutz vor Überlastungen und Kurzschlüssen.
- Einfache Installation und Austausch.
- Hohe Zuverlässigkeit in elektrischen Systemen.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 10A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Schutz für Kabel und Leitungen in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


