SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8016
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021683
Sonepar Artikelnummer
120220075
Hersteller Artikelnummer
5SD8016
Hersteller Typ
5SD8016
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8016
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
grau
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.071 kg
- Betriebsspannung: 690V
- Schutzart: gG
- Größe: DIII
- Geeignet für: E33
- Nennstrom: 16A
- Erhöhter Sicherheitsschutz für elektrische Anwendungen.
- Einfache Installation in vorhandene Systeme.
- Hervorragende Temperatur- und Überlastbeständigkeit.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 16A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Schutz für Kabel und Leitungen mit einer Betriebsklasse gG.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


