SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8020
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021690
Sonepar Artikelnummer
120220076
Hersteller Artikelnummer
5SD8020
Hersteller Typ
5SD8020
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8020
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
blau
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.071 kg
- Betriebsklasse: gG
- Größe: DIII
- Nennstrom: 20A
- Nennspannung: 690V
- Hohe Sicherheit gegen Überlast und Kurzschluss.
- Robuste Bauweise für langlebige Anwendung.
- Einfacher Austausch und Installation.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 20A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient dem Kabel- und Leitungsschutz bei einer Nennspannung von 690V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


