SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8025
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021706
Sonepar Artikelnummer
120220078
Hersteller Artikelnummer
5SD8025
Hersteller Typ
5SD8025
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8025
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
gelb
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.076 kg
- Betriebsklasse: gG
- Spannung: 690V
- Größe: DIII
- Einsatzbereich: Kabel- und Leitungsschutz
- Nennstromstärke: 25A
- Sicherer Schutz gegen Überlastung und Kurzschlüsse.
- Einfache Installation und Handhabung.
- Langlebige und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 25A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Kabel und Leitungen mit einer Betriebsklasse gG und einer Nennstromstärke von 25A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


