SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8035
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021713
Sonepar Artikelnummer
120220079
Hersteller Artikelnummer
5SD8035
Hersteller Typ
5SD8035
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8035
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
schwarz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.076 kg
- Betriebsklasse: gG
- Größe: DIII
- Betriebsspannung: 690V
- Stromstärke: 35A
- Bewährter Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
- Einfache Installation und Austausch.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 35A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Kabeln und Leitungen und ist für Betriebsklasse gG ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


