SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8050
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021720
Sonepar Artikelnummer
120220080
Hersteller Artikelnummer
5SD8050
Hersteller Typ
5SD8050
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8050
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
weiß
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.079 kg
- Nennspannung: 690V
- Betriebsklasse: gG
- Größe: DIII
- Nennstrom: 50A
- Schutz vor Überlastungen und Kurzschlüssen.
- Einfacher Austausch und Installation durch standardisierte Größe DIII.
- Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit im Betrieb.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 50A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient dem Kabel- und Leitungsschutz mit einer Nennspannung von 690V und einer Nennstromstärke von 50A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


