SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD8063
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Farbcode - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021737
Sonepar Artikelnummer
120220081
Hersteller Artikelnummer
5SD8063
Hersteller Typ
5SD8063
Hersteller Artikel Nr.:
5SD8063
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
Kupfer
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.081 kg
- Betriebsklasse: gG
- Größe: DIII
- Nennstrom: 63A
- Nennspannung: 690V
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
- Robuste Bauweise für langfristige Einsatzfähigkeit.
- Einfacher Austausch und Installation.
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Kabeln und Leitungen in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


