SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD601
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - rosa
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021546
Sonepar Artikelnummer
120220061
Hersteller Artikelnummer
5SD601
Hersteller Typ
5SD601
Hersteller Artikel Nr.:
5SD601
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
rosa
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.070 kg
- Spannungsbereich: 750V Gleichstrom
- Charakteristik: flink
- Größe: DIII
- Typ: E33
- Nennstrom: 2A
- Zuverlässiger Schutz für Bahnanlagen gegen Überstrom.
- Optimale Reaktion auf Überlastsituationen durch die flink charakterisierte Sicherung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank standardisierter Größe DIII.
- Hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit der Sicherung.
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 2A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Gleichstrom-Bahnanlagen und bietet eine flink charakterisierte Sicherung für zuverlässige Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


