SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD602
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021553
Sonepar Artikelnummer
120220062
Hersteller Artikelnummer
5SD602
Hersteller Typ
5SD602
Hersteller Artikel Nr.:
5SD602
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
braun
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.069 kg
- Spannung: 750V Gleichstrom
- Charakteristik: flink
- Größe: DIII
- Stromstärke: 4A
- schnelle Reaktion zum Schutz der Anlagen
- robust und zuverlässig für anspruchsvolle Anwendungen
- kompatibel mit einer Vielzahl von Bahnanlagen
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 4A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Gleichstrom-Bahnanlagen bei einer Spannung von 750V und bietet eine schnelle Auslösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


