SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD603
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021560
Sonepar Artikelnummer
120220063
Hersteller Artikelnummer
5SD603
Hersteller Typ
5SD603
Hersteller Artikel Nr.:
5SD603
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
grün
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.070 kg
- Betriebsspannung: 750V Gleichstrom
- Charakteristik: flink
- Größe: DIII
- Einsatzausführung: E33
- Nennstrom: 6A
- Effektiver Schutz von elektrischen Anlagenteilen vor Überlast und Kurzschluss.
- Einfacher Austausch dank standardisierter Bauform.
- Hohe Betriebssicherheit in kritischen Gleichstromanwendungen.
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 6A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Schutz in Gleichstrombahnanlagen mit einer charakteristischen flink-Funktionalität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


