SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD604
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021577
Sonepar Artikelnummer
120220064
Hersteller Artikelnummer
5SD604
Hersteller Typ
5SD604
Hersteller Artikel Nr.:
5SD604
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
rot
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.069 kg
- Spannungsbereich: 750V Gleichstrom
- Charakteristik: flink
- Größe: DIII
- Dimension: E33
- Nennstrom: 10A
- Effektiver Schutz gegen Überstrom in Bahnanlagen.
- Schnelle Reaktionsfähigkeit minimiert Schäden.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Kompatibel mit verschiedenen Installationen dank Standardgröße.
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 10A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz ist speziell für den Schutz von Gleichstrom-Bahnanlagen und bietet eine flink Charakteristik zur schnellen Reaktion auf Überstrom.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


