SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD605
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021584
Sonepar Artikelnummer
120220065
Hersteller Artikelnummer
5SD605
Hersteller Typ
5SD605
Hersteller Artikel Nr.:
5SD605
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
grau
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.071 kg
- Spannung: 750V
- Charakteristik: flink
- Größe: DIII
- Elementtyp: E33
- Nennstrom: 16A
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Schutz von Bahnanlagen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch standardisierte Größen.
- Effiziente Lösung zur Vermeidung von Störungen in Gleichstromnetzen.
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 16A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Gleichstrom-Bahnanlagen mit einer Charakteristik flink.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


