SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD606
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021591
Sonepar Artikelnummer
120220066
Hersteller Artikelnummer
5SD606
Hersteller Typ
5SD606
Hersteller Artikel Nr.:
5SD606
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
blau
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.071 kg
- Nominale Spannung: 750V
- Schutzart: Gleichstrom-Bahnanlagenschutz
- Charakteristik: flink
- Größe: DIII
- Einschaltvermögen: 20A
- Erhöhte Betriebssicherheit durch effektiven Kurzschlussschutz.
- Einfacher Austausch dank standardisierter Baugröße DIII.
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen in Bahnanlagen.
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 20A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Schutz für Gleichstrombahnanlagen mit einer Charakteristik flink und einer elektrischen Spezifikation von 750V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


