SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD607
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021607
Sonepar Artikelnummer
120220067
Hersteller Artikelnummer
5SD607
Hersteller Typ
5SD607
Hersteller Artikel Nr.:
5SD607
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
gelb
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.075 kg
- Spannung: 750 V
- Charakteristik: flink
- Größe: DIII
- Typ: E33
- Stromstärke: 25 A
- Erhöhte Sicherheit für Gleichstromanlagen durch zuverlässigen Überlastschutz.
- Platzsparende Bauform für einfache Integration in bestehende Systeme.
- Flinke Charakteristik sorgt für schnelle Reaktion bei Kurzschlüssen.
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 25A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Gleichstrom-Bahnanlagen mit einer charakteristischen Flink-Ausführung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


