SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD608
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021614
Sonepar Artikelnummer
120220068
Hersteller Artikelnummer
5SD608
Hersteller Typ
5SD608
Hersteller Artikel Nr.:
5SD608
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
schwarz
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.078 kg
- Betriebsspannung: 750V
- Art der Sicherung: Charakteristik flink
- Größe: DIII
- Nennstrom: 35A
- Effektiver Schutz von Bahnanlagen gegen Überströme
- Hohe Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
- Einfache Installation und Wartung
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 35A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz ist für den Schutz von Gleichstrom-Bahnanlagen mit einer charakteristischen schnellen Leistung konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


