SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD610
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021621
Sonepar Artikelnummer
120220069
Hersteller Artikelnummer
5SD610
Hersteller Typ
5SD610
Hersteller Artikel Nr.:
5SD610
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
weiß
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.080 kg
- Charakteristik: flink
- Größe: DIII
- Typ: E33
- Nennstrom: 50A
- Nennspannung: 750V Gleichstrom
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Überstromschutz.
- Einfache Montage und Austauschbarkeit dank standardisierter Größe.
- Optimale Leistung für Gleichstrombahnanlagen.
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 50A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient als zuverlässiger Schutz für Gleichstrombahnanlagen mit einer Nennspannung von 750V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


