SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD611
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 750 V
Farbcode - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021638
Sonepar Artikelnummer
120220070
Hersteller Artikelnummer
5SD611
Hersteller Typ
5SD611
Hersteller Artikel Nr.:
5SD611
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
Kupfer
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.083 kg
- Betriebsspannung: 750V
- Charakteristik: flink
- Größe: DIII, E33
- Nennstrom: 63A
- Einfacher Austausch durch standardisierte Größe.
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Überstromschutz.
- Optimierte Systemverfügbarkeit durch schnelle Auslösungen.
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 63A
Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Schutz für Gleichstrom-Bahnanlagen mit einer Charakteristik, die für schnelle Reaktion auf Überstrom ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


