SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DI In=16A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SA2611
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573069
Sonepar Artikelnummer
121120590
Hersteller Artikelnummer
5SA2611
Hersteller Typ
5SA2611
Hersteller Artikel Nr.:
5SA2611
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grau
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.013 kg
- Baugröße DI
- Nennstrom (ln): 16A
- Nennspannung (Un): 500V AC / 440V DC
- Betriebsklasse: gG
- Sicherer Schutz gegen Überlastungen und Kurzschlüsse.
- Hohe Zuverlässigkeit für verschiedenste Anwendungen.
- Einfacher Austausch und Installation.
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DI ln=16A Un=500V AC/440V DC Betriebsklasse gG
Der DIAZED-Sicherungseinsatz ist für den Schutz von elektrischen Anlagen bei 16A und Spannungen bis zu 500V AC/440V DC konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


