SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DI In=20A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SA2711
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573076
Sonepar Artikelnummer
120819693
Hersteller Artikelnummer
5SA2711
Hersteller Typ
5SA2711
Hersteller Artikel Nr.:
5SA2711
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
blau
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.015 kg
- Baugröße: DI
- Nennstrom (In): 20A
- Nennspannung (Un): 500V AC / 440V DC
- Betriebsklasse: gG
- Optimale Sicherheit bei elektrischen Installationen durch zuverlässigen Schutz.
- Einfache Handhabung und Installation.
- Reduzierung von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DI In=20A Un=500V AC/440V DC Betriebsklasse gG
Der DIAZED-Sicherungseinsatz ermöglicht den zuverlässigen Schutz elektrischer Anlagen durch effektive Sicherungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


