SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DI In=25A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SA2811
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573083
Sonepar Artikelnummer
120819694
Hersteller Artikelnummer
5SA2811
Hersteller Typ
5SA2811
Hersteller Artikel Nr.:
5SA2811
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
gelb
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.015 kg
- Nennstrom: 25A
- Nennspannung: 500V AC / 440V DC
- Betriebsklasse: gG
- Schutz vor Überlastung und Kurzschluss.
- Hohe Betriebssicherheit im elektrischen System.
- Einfache Installation und Austausch.
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DI
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zur Sicherung von elektrischen Anlagen mit einer Nennstromstärke von 25A.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


