SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DII In=16A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SB2611
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573090
Sonepar Artikelnummer
120819695
Hersteller Artikelnummer
5SB2611
Hersteller Typ
5SB2611
Hersteller Artikel Nr.:
5SB2611
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grau
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.029 kg
- Baugröße: DII
- Nennstrom (In): 16A
- Betriebsspannung: 500V a.c. / 440V d.c.
- Betriebsklasse: gG
- Hohe Schutzwirkung für elektrische Anlagen.
- Einfacher Austausch und Installation.
- Erhöhte Betreuung der Sicherheit durch professionelle Standards.
- Zuverlässige Leistung bei verschiedenen Betriebsspannungen.
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DII In=16A In=500V a.c./440V d.c. Betriebsklasse gG
Der DIAZED-Sicherungseinsatz ist ein speziell entwickeltes Gerät zur Absicherung elektrischer Anlagen bei einer Nennstromstärke von 16A.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


