SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DII In=20A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SB2711
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573106
Sonepar Artikelnummer
120819696
Hersteller Artikelnummer
5SB2711
Hersteller Typ
5SB2711
Hersteller Artikel Nr.:
5SB2711
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
blau
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.030 kg
- Baugröße: DII
- Nennstrom: 20A
- Nennspannung: 500V a.c. / 440V d.c.
- Betriebsklasse: gG
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb.
- Einfache Installation und Wartung.
- Längere Lebensdauer durch robuste Bauweise.
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DII In=20A In=500V a.c./440V d.c. Betriebsklasse gG
Der DIAZED-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Schutz bei Stromüberlast und Kurzschluss in elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


