SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DII In=25A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SB2811
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573113
Sonepar Artikelnummer
120819697
Hersteller Artikelnummer
5SB2811
Hersteller Typ
5SB2811
Hersteller Artikel Nr.:
5SB2811
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
gelb
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.032 kg
- Baugröße: DII
- Nennstrom (In): 25A
- Nennspannung: 500V a.c. / 440V d.c.
- Betriebsklasse: gG
- Schutz vor Überstrom und Fehlerströmen, was die Sicherheit erhöht.
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Sicherungseinsätze.
- Einfache Installation und Austausch, was Zeit und Kosten spart.
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DII
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von elektrischen Anlagen in unterschiedlichen Betriebsklassen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


