SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DIII In=32A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SB4011
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573120
Sonepar Artikelnummer
120819698
Hersteller Artikelnummer
5SB4011
Hersteller Typ
5SB4011
Hersteller Artikel Nr.:
5SB4011
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
schwarz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.050 kg
- Baugröße: DIII
- Nennstrom: 32A
- Spannung: 500V a.c. / 440V d.c.
- Betriebsklasse: gG
- Effizienter Schutz von elektrischen Anlagen und Geräten.
- Einfache Handhabung und Installation im Sicherungssystem.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb.
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DIII In=32A In=500V a.c./440V d.c. Betriebsklasse gG
Der DIAZED-Sicherungseinsatz ist für den Schutz von elektrischen Anlagen bei Nennströmen bis zu 32A und Spannungen bis zu 500V Wechselstrom oder 440V Gleichstrom konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


