SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DIII In=35A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SB4111
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573137
Sonepar Artikelnummer
120819699
Hersteller Artikelnummer
5SB4111
Hersteller Typ
5SB4111
Hersteller Artikel Nr.:
5SB4111
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
schwarz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.051 kg
- Baugröße: DIII
- Nennstrom (In): 35A
- Nennspannung: 500V a.c. / 440V d.c.
- Betriebsklasse: gG
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Sicherung von elektrischen Anlagen.
- Einfache Installation und Austausch.
- Geeignet für verschiedene Anwendungsszenarien in Industrie und Gewerbe.
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DIII In=35A In=500V a.c./440V d.c. Betriebsklasse gG
Der DIAZED-Sicherungseinsatz dient zur Absicherung elektrischer Anlagen und Geräte und bietet zuverlässigen Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


