SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DIII In=50A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SB4211
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573144
Sonepar Artikelnummer
120819700
Hersteller Artikelnummer
5SB4211
Hersteller Typ
5SB4211
Hersteller Artikel Nr.:
5SB4211
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
weiß
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.052 kg
- Baugröße: DIII
- Nennstrom: 50A
- Nennspannung: 500V a.c. / 440V d.c.
- Betriebsklasse: gG
- Verlässlicher Schutz gegen Überstrom
- Einfache Installation und Austauschbarkeit
- Hohe Betriebssicherheit im Netz
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DIII In=50A In=500V a.c./440V d.c. Betriebsklasse gG
Der DIAZED-Sicherungseinsatz der Baugröße DIII ist für den Einsatz bei einer Stromstärke von 50A und einer Spannung von 500V a.c./440V d.c. konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


