SIEMENS - DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DIII In=63A Un=500V AC/440V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SB4311
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573151
Sonepar Artikelnummer
120819701
Hersteller Artikelnummer
5SB4311
Hersteller Typ
5SB4311
Hersteller Artikel Nr.:
5SB4311
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
Kupfer
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.054 kg
- Nennstrom (In): 63A
- Nennspannung: 500V a.c. / 440V d.c.
- Betriebsklasse: gG
- Baugröße: DIII
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb.
- Einfache Handhabung und Installation.
- Geeignet für verschiedene elektrische Anwendungen.
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DIII In=63A In=500V a.c./440V d.c. Betriebsklasse gG
Der DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DIII ist eine zuverlässige Sicherungslösung für elektrische Systeme mit einer Nennstromstärke von 63A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


