SIEMENS - DIAZED-Sicherungssockel Größe DII Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF1060
Polzahl - 1
Baugröße - DII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869243474
Sonepar Artikelnummer
120221566
Hersteller Artikelnummer
5SF1060
Hersteller Typ
5SF1060
Hersteller Artikel Nr.:
5SF1060
Polzahl:
1
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.115 kg
- 1-polig berührungsgeschützt (BGV A2)
- Zugang: Doppelfunktionsklemme
- Abgang: Rahmenklemme 25A AC 500V
- Einsatz in Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen
- NEOZED- und DIAZED-Sicherungssysteme mit umfangreichem Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss
- Laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen
- Abgestimmtes Portfolio und Zubehör für optimale Anwendung
- Klassische Schraub-Sockeltechnik für einfache Installation
DIAZED-Sicherungssockel Größe DII Formstoff
Der DIAZED-Sicherungssockel Größe DII bietet einen effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


