SIEMENS - DIAZED-Sicherungssockel Größe DII Formstoff, 3-polig berührungsgeschützt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF5068
Polzahl - 3
Baugröße - DII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869309606
Sonepar Artikelnummer
120221569
Hersteller Artikelnummer
5SF5068
Hersteller Typ
5SF5068
Hersteller Artikel Nr.:
5SF5068
Polzahl:
3
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.344 kg
- Formstoff: 3-polig berührungsgeschützt (BGV A2)
- Zugang: Doppelfunktionsklemme
- Abgang: Rahmenklemme 25A AC 500V
- Sicherungssysteme: NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör
- Anwendungsbereich: Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
- Kompatibilität: Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör für eine einfache Installation.
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen für maximale Flexibilität.
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik für bewährte Zuverlässigkeit.
- Bewährte Qualität seit 1906 sorgt für Vertrauen und Langlebigkeit.
DIAZED-Sicherungssockel Größe DII
Der DIAZED-Sicherungssockel Größe DII von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


