SIEMENS - DIAZED-Sicherungssockel Größe III Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF1260
Polzahl - 1
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869243481
Sonepar Artikelnummer
120221567
Hersteller Artikelnummer
5SF1260
Hersteller Typ
5SF1260
Hersteller Artikel Nr.:
5SF1260
Polzahl:
1
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.139 kg
- 1-polig berührungsgeschützt (BGV A2)
- Zugang: Doppelfunktionsklemme
- Abgang: Rahmenklemme 63A AC 500V
- Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Einfache Bedienbarkeit für Laien
- Zugelassen für die Hausinstallation
- Umfangreiches und aufeinander abgestimmtes Zubehör
DIAZED-Sicherungssockel Größe III
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


