SIEMENS - DIAZED-Sicherungssockel Größe III Formstoff, 3-polig berührungsgeschützt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF5268
Polzahl - 3
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869309613
Sonepar Artikelnummer
120221570
Hersteller Artikelnummer
5SF5268
Hersteller Typ
5SF5268
Hersteller Artikel Nr.:
5SF5268
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.413 kg
- Größe: III
- Formstoff: 3-polig berührungsgeschützt (BGV A2)
- Zugang: Doppelfunktionsklemme
- Abgang: Rahmenklemme 63A AC 500V
- Sicherungseinsätze: von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen: klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906
- Umfangreiches Zubehör für optimierte Installationen.
- Einfaches Handling, auch für die Hausinstallation zugelassen.
- Überragender Schutz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen.
DIAZED-Sicherungssockel Größe III
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


