Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED-Sockel DII 25A AC DC 500V Kopfkontakt/Bügelklemme

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED-Sockel DII 25A AC DC 500V Kopfkontakt/Bügelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SF1005

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - DII

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869006239

Sonepar Artikelnummer

120220097

Hersteller Artikelnummer

5SF1005

Hersteller Typ

5SF1005

Hersteller Artikel Nr.:

5SF1005

Polzahl:

1

Baugröße:

DII

Ausführung:

Passeinsatz

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsstrom:

25 A

Werkstoff:

Porzellan

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Bemessungsspannung:

500 V

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.105 kg

    DIAZED-Sockel DII 25A AC DC 500V Kopfkontakt/Bügelklemme

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • System: NEOZED- und DIAZED-Sicherungssysteme
    • Stromstärke: Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A
    • Betriebsarten: Verschiedene Betriebsklassen
    • Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
    • Qualität: Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Menschen, Geräte und Anlagen
    • Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
    • Umfangreiches, aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie