SIEMENS - DIAZED-Sockel DIII 63A AC 690V DC 500V Bügelklemme/Schellenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF1205
Polzahl - 1
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869006253
Sonepar Artikelnummer
120220098
Hersteller Artikelnummer
5SF1205
Hersteller Typ
5SF1205
Hersteller Artikel Nr.:
5SF1205
Polzahl:
1
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
690 V
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.175 kg
- Produkttyp: Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED
- Maximale Stromstärke: 63A
- Spannungsbereich: AC 690V, DC 500V
- Sicherungseinsätze: von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen: klassische Schraub-Sockeltechnik
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
- Laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen
- Umfangreiches und abgestimmtes Zubehör verfügbar
- Eingesetzt in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
DIAZED-Sockel DIII 63A AC 690V DC 500V
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


