SIEMENS - DIAZED-Sockel DIII 63A E33S AC DC 750V für Einsätze 5SD6 für Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF4230
Polzahl - 1
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869022406
Sonepar Artikelnummer
120220101
Hersteller Artikelnummer
5SF4230
Hersteller Typ
5SF4230
Hersteller Artikel Nr.:
5SF4230
Polzahl:
1
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
750 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.519 kg
- Für Einsätze 5SD6 für Schraubbefestigung
- Umfangreiches Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Ideal für die Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
DIAZED-Sockel DIII 63A E33S AC DC 750V
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


